S&K(三興製作所)
Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7
7
7
6.5
7.5
8
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
8
10
12
16
20
6
8
刃長
20
25
30
35
40
45
50
55
10
12
15
20
全長(mm)
75
85
100
110
115
120
125
130
60
65
75
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03877483
品番
SS2TM 7.0
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃長
20
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります