S&K(三興製作所)
Sコート エステック4枚刃E ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.5
3.5
3.5
4
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
3
30
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
8
10
12
16
20
25
6
8
刃長
12
25
30
35
40
45
50
55
10
12
15
20
刃長(mm)
12
25
30
35
40
45
50
55
10
12
15
20
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03877781
品番
SS4T 3.5
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃長
12
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.5
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります