LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836

LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836
LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836
LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836
LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836
LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836
LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836
LN-SS02BG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 03877836

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 PUレザータイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード03877836品番LN-SS02BG
参考基準価格(税別)¥1,618販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい平紐を採用/どんなコーデにも合わせやすいPUレザータイプ/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

ベージュ仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計材質PUレザー+ステンレス+亜鉛合金+ナイロン厚さ(mm)【挟み込みシート】約0.67質量(g)36本体質量(g)36全長(cm)約55~70太さ(mm)【ネックストラップ】約12

商品説明動画

【スマホショルダー】女子の間で超流行ってるスマホショルダーおすすめ3選!/SHOULTY MULTI STRAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする