曜日別特売
35068 カーゴパンツ(ワンタック) 35068 クロダルマ 03878053

カーゴパンツ(ワンタック) 35068

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード03878053品番35068
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
グレー股下(cm)79ウエスト(cm)79種別ワンタックカーゴパンツサイズ79混率(%)綿55、ポリエステル45(パナマ)色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする