曜日別特売
25070 長袖ジャンパー 25070 クロダルマ 03878552

長袖ジャンパー 25070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スモークグリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード03878552品番25070
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。

スモークグリーンサイズ3L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)69色番890材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする