クロダルマ
長袖ジャンパー 25070
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シャドーブルー
アースグリーン
スモークグリーン
シャドーブルー
ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03878604
品番
25070
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。
色
シャドーブルー
サイズ
L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属