AC-LAM4-SHY PK スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き エアージェイ 03878974

 

AC-LAM4-SHY PK スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き エアージェイ 03878974
AC-LAM4-SHY PK スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き エアージェイ 03878974
AC-LAM4-SHY PK スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き エアージェイ 03878974
AC-LAM4-SHY PK スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き エアージェイ 03878974

スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャイニーピンク
内容量1個注文コード03878974品番AC-LAM4-SHY PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,891

様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!!
スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内
【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。)
特性ポケット付タイプ手帳型シャイニーピンク材質外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコン質量(g)約104.5セット内容ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする