曜日別特売
SSaM 5.0 Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所) 03879023

SSaM 5.0 Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所) 03879023
SSaM 5.0 Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所) 03879023

Sコート エステックαニックEレギュラ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
5
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)6
刃長15
全長(mm)80
内容量1個注文コード03879023品番SSaM 5.0
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃長15外径(Φ)5刃数4材質高級粉末ハイス全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理Sコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする