曜日別特売
SSB2T 1.25R Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 03879102

SSB2T 1.25R Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 03879102
SSB2T 1.25R Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 03879102

Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.5
2.5
1
1.5
3
20
22
25
24
26
28
30
2
5
4
7
6
9
8
11
10
13
12
15
14
17
16
19
18
シャンク径(Φmm)6
刃長5
内容量1個注文コード03879102品番SSB2T 1.25R
参考基準価格(税別)¥12,310販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
刃長5全長(mm)55刃長(mm)5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティングボール半径R(mm)1.25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする