曜日別特売
FKBN104MC/EMB3 Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 03879254

FKBN104MC/EMB3 Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 03879254
FKBN104MC/EMB3 Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 03879254
FKBN104MC/EMB3 Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 03879254
FKBN104MC/EMB3 Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 03879254
FKBN104MC/EMB3 Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 03879254

Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 青軸

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード03879254品番FKBN104MC/EMB3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。

マットブラック対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー方式Cherry MX 青軸 (click tactile)キー数104キーキー配列US ASCII配列キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4 ±0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)質量(kg)1.2インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)ケーブル長(m)1.5(直付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする