※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
2
2.5
20
22
25
28
3
3.5
30
32
35
4
4.5
40
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
6
12
16
20
25
8
32
10
刃長
2
2
3.5
20
22
26
30
35
40
45
5
6
50
55
7
8
60
10
65
12
15
刃長(mm)
2
3.5
20
22
26
30
35
40
45
5
6
50
55
7
8
60
10
65
12
15
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879951
品番
STEC2T 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,840
刃長
2
材質
高級粉末ハイス
全長
50
刃径
1.3
刃数
2
柄径(Φmm)
6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります