曜日別特売
35069 カーゴパンツ(ワンタック) 35069 クロダルマ 03880162

カーゴパンツ(ワンタック) 35069

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)82
サイズ82
内容量1本注文コード03880162品番35069
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)82種別ワンタックカーゴパンツサイズ82混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする