S&K(三興製作所)
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.5
12.5
12.5
13
1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
14
15
16
17
18
19
2
2.5
20
22
25
28
3
3.5
30
32
35
4
4.5
40
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
12
6
12
16
20
25
8
32
10
刃長
26
2
3.5
20
22
26
30
35
40
45
5
6
50
55
7
8
60
10
65
12
15
刃長(mm)
26
2
3.5
20
22
26
30
35
40
45
5
6
50
55
7
8
60
10
65
12
15
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03880274
品番
STEC2T 12.5
参考基準価格(税別)
¥15,550
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃長
26
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
全長(mm)
90
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります