曜日別特売
2541 長袖ジャンパー 2541 クロダルマ 03881054

長袖ジャンパー 2541

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード03881054品番2541
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。

ネイビーサイズL種別長袖ジャンパー胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)66色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする