STEC2T 7.0 エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03881105

STEC2T 7.0 エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03881105
STEC2T 7.0 エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03881105

エステック2枚刃エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
7
6.5
7.5
8
1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
2
2.5
20
22
25
28
3
3.5
30
32
35
4
4.5
40
5
5.5
6
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)10
刃長15
刃長(mm)15
内容量1個注文コード03881105品番STEC2T 7.0
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
刃長15材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2全長(mm)65刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする