クロダルマ
半袖ジャンパー 2641
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
アクアブルー
シャドーブルー
アイボリー
ライトグリーン
スモークグリーン
ネイビー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03881517
品番
2641
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。
色
ネイビー
サイズ
5L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属