S&K(三興製作所)
エステック4枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.5
12.5
12.5
13
10
10.5
11
11.5
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
3
3.5
30
32
35
4
4.5
40
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
6
8
32
刃長
35
25
30
35
40
45
50
55
10
12
60
15
65
20
刃長(mm)
35
25
30
35
40
45
50
55
10
12
60
15
65
20
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03882094
品番
STEC4T 12.5
参考基準価格(税別)
¥17,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃長
35
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.5
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります