クロダルマ
スラックス(ツータック) 1140
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アクアブルー
アクアブルー
シャドーブルー
アイボリー
ライトグリーン
スモークグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
101
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
サイズ
101
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03882454
品番
1140
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。
色
アクアブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
101
種別
ツータックスラックス
サイズ
101
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属