クロダルマ
スラックス(ツータック) 1140
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シャドーブルー
アクアブルー
シャドーブルー
アイボリー
ライトグリーン
スモークグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03882506
品番
1140
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。
色
シャドーブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックスラックス
サイズ
73
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
色番
850
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属