1140 スラックス(ツータック) 1140 クロダルマ 03882585

スラックス(ツータック) 1140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャドーブルー
ウエスト(cm)101
サイズ101
内容量1本注文コード03882585品番1140
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。

シャドーブルー股下(cm)79ウエスト(cm)101種別ツータックスラックスサイズ101混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)色番850材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする