1140 スラックス(ツータック) 1140 クロダルマ 03882664

スラックス(ツータック) 1140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)82
サイズ82
内容量1本注文コード03882664品番1140
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)82種別ツータックスラックスサイズ82混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする