曜日別特売
35026 カーゴパンツ(ツータック) 35026 クロダルマ 03886444

カーゴパンツ(ツータック) 35026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード03886444品番35026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
グリーン股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ツータックカーゴパンツサイズ76混率(%)綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)色番80材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする