クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35026
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
グリーン
アイボリー
ウエスト(cm)
82
70
73
82
85
88
91
96
101
106
111
116
サイズ
82
70
73
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03886593
品番
35026
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
¥
5,180
バスケットに入れる
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
82
混率(%)
綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂