S-FPαL 10.0×45 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 03886626

S-FPαL 10.0×45 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 03886626
S-FPαL 10.0×45 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 03886626

Sコートファインピッチエンドミルロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径10
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
柄径(Φmm)10
内容量1個注文コード03886626品番S-FPαL 10.0×45
参考基準価格(税別)¥20,150販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長100刃径10刃長45柄径(Φmm)10全長(mm)100材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4刃長(mm)45シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理S(TiCN)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする