曜日別特売
35026 カーゴパンツ(ツータック) 35026 クロダルマ 03886636

カーゴパンツ(ツータック) 35026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
ウエスト(cm)96
サイズ96
内容量1本注文コード03886636品番35026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,450
アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)96種別ツータックカーゴパンツサイズ96混率(%)綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする