クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35026
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
グリーン
アイボリー
ウエスト(cm)
106
70
73
82
85
88
91
96
101
106
111
116
サイズ
106
70
73
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03886654
品番
35026
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
106
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
106
混率(%)
綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂