S-FPαL 16.0×75 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 03886662

S-FPαL 16.0×75 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 03886662
S-FPαL 16.0×75 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 03886662

Sコートファインピッチエンドミルロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径16
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
柄径(Φmm)16
内容量1個注文コード03886662品番S-FPαL 16.0×75
参考基準価格(税別)¥34,660販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長155刃径16刃長75柄径(Φmm)16全長(mm)155材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4刃長(mm)75シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理S(TiCN)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする