S&K(三興製作所)
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径
25
10
12
15
16
18
20
25
刃径(Φmm)
25
10
12
15
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
柄径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886705
品番
S-FPαL 25.0×100
参考基準価格(税別)
¥58,940
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
全長
180
刃径
25
刃長
100
柄径(Φmm)
25
全長(mm)
180
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
表面処理
S(TiCN)コーティング