S&K(三興製作所)
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径
12
12
12
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
48
50
刃径(Φmm)
12
12
12
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
32
42
柄径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
32
42
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886802
品番
S-FPアルファーM 12.0
参考基準価格(税別)
¥20,670
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長
125
刃径
12
刃長
45
柄径(Φmm)
12
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
125
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。