※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコートファインピッチエンドミルショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
37
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
シャンク径(Φmm)
32
25
32
柄径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
65
55
60
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03887484
品番
S-FPアルファーS 37.0
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
37
刃長(mm)
65
全長(mm)
185
柄径(Φmm)
32
刃数
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
S(TiCN)コーティング
コーティング
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。