※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコートファインピッチエンドミルショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
柄径(Φmm)
8
6
8
10
刃長(mm)
16
10
12
16
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03887615
品番
S-FPアルファーS 8.0
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
80
柄径(Φmm)
8
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
S(TiCN)コーティング
コーティング
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。