※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコートファインピッチエンドミルショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
柄径(Φmm)
10
6
8
10
刃長(mm)
25
10
12
16
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03887624
品番
S-FPアルファーS 9.0
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
柄径(Φmm)
10
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
S(TiCN)コーティング
コーティング
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。