S&K(三興製作所)
SAコート 超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
12
13
14
15
16
18
2
20
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
16
20
4
刃長
6
10
12
15
20
25
30
35
40
5
6
45
全長(mm)
50
60
70
90
110
115
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03888437
品番
SA-GC2T 2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,260
刃長
6
材質
超微粒子超硬
全長
50
刃径
2.6
刃数
2
柄径(Φmm)
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります