※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
SAコート 超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
20
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
12
13
14
15
16
18
2
2.5
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
4
刃長
45
10
12
15
20
25
30
35
40
5
6
45
全長(mm)
115
50
60
70
90
110
115
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03888473
品番
SA-GC2T 20.0
参考基準価格(税別)
¥66,650
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃長
45
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります