SA-GC2T 6.0 SAコート 超硬2枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 03888787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAコート 超硬2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
6
4.5
5
5.5
3
3.5
4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
12
13
14
15
16
18
2
2.5
20
シャンク径(Φmm)6
刃長15
全長(mm)60
内容量1個注文コード03888787品番SA-GC2T 6.0
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃長15材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする