曜日別特売
265241 半袖ジャンパー 265241 クロダルマ 03889235

半袖ジャンパー 265241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズLL
内容量1着注文コード03889235品番265241
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

アイボリーサイズLL種別半袖ジャンパー胸囲(cm)134混率(%)綿100(ソフトバーバリー)肩幅(cm)53.5袖丈(cm)27着丈(cm)67.5色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする