曜日別特売
SA-GCアルファー 12.0 SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03889383

SA-GCアルファー 12.0 SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03889383
SA-GCアルファー 12.0 SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03889383

SAコート 超硬 αニックエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長30
刃長(mm)30
内容量1個注文コード03889383品番SA-GCアルファー 12.0
参考基準価格(税別)¥42,960販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
刃長30全長(mm)90刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする