25524 長袖シャツ 25524 クロダルマ 03889637

長袖シャツ 25524

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
サイズM
内容量1着注文コード03889637品番25524
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

グリーンサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)綿100(ソフトバーバリー)肩幅(cm)47袖丈(cm)55着丈(cm)74色番85材質(ボタン)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする