クロダルマ
長袖シャツ 25524
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
アイボリー
スモークグリーン
グリーン
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03889655
品番
25524
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。
色
グリーン
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
85
材質(ボタン)
金属