100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709

100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709
100-DESKH061M デスク サンワダイレクト 03889709

デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03889709品番100-DESKH061M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのパソコンラックです。
収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。
サブテーブルと中棚が付属し、書類や小物を収納できるため、在宅勤務用のデスクとしても最適です。

高さ(mm)1260~1360幅(mm)900奥行(mm)430質量(kg)約27.2総耐荷重(kg)55(メイン天板/20・上棚/15・中棚/各5・キーボードスライダー/10)材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)保証期間初期不良のみ
注意
※キーボードスライダーを引き出したときの奥行きは649mm。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする