曜日別特売
26524 半袖シャツ 26524 クロダルマ 03889768

半袖シャツ 26524

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
アイボリー
内容量1着注文コード03889768品番26524
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

アイボリーサイズS種別半袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿100(ソフトバーバリー)肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)72色番20材質(ボタン)金属袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする