クロダルマ
半袖シャツ 26524
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グリーン
アイボリー
スモークグリーン
グリーン
ブルー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03889908
品番
26524
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。
色
グリーン
サイズ
S
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
色番
85
材質(ボタン)
金属
袖丈
半袖