曜日別特売
26524 半袖シャツ 26524 クロダルマ 03890023

半袖シャツ 26524

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード03890023品番26524
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

ブルーサイズ4L種別半袖シャツ胸囲(cm)130混率(%)綿100(ソフトバーバリー)肩幅(cm)57袖丈(cm)27着丈(cm)80色番10材質(ボタン)金属袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする