S&K(三興製作所)
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
3.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12.5
全長(mm)
90
60
70
80
90
100
110
130
140
160
180
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03890153
品番
SA-GCBE 3.5R
参考基準価格(税別)
¥18,360
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
刃長
15
全長(mm)
90
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ボール半径R(mm)
3.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります