100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357

100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357
100-VESA004 トレー サンワダイレクト 03890357

トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード03890357品番100-VESA004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×218×40質量(kg)約1.1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装付属品ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4総耐荷重(kg)3保証期間初期不良のみ
注意
※対応インチ内でも、設置機器に横幅が対応サイズ内にあるかご確認をお願いします。(横幅29~46cm、耐荷重3kgまで)
※ノートパソコン設置時、トレーは上向きするためにはしようするモニタアームのチルト(上下)が中心より約55°以上機能する機種をオススメ致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする