31524 スラックス(ツータック) 31524 クロダルマ 03890486

スラックス(ツータック) 31524

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード03890486品番31524
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

ブルー股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ツータックスラックスサイズ76混率(%)綿100(ソフトバーバリー)色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする