曜日別特売
2665 半袖シャツ 2665 クロダルマ 03891615

半袖シャツ 2665

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
アイボリー
内容量1着注文コード03891615品番2665
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
アイボリーサイズM種別半袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン)肩幅(cm)45袖丈(cm)26着丈(cm)72色番20材質(ボタン)金属袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする