アルミス
幅広ステップ踏み台5段トレー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2台)
注文コード
03891636
品番
AH-5BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽くて強いスチールフレームにアルミ踏み桟。
天板・踏み桟は滑り止め加工。
工具を差したり置いたりできるトレー付き。※取り外しはできません。
材質
支柱・ステップ:スチール・アルミ合金
質量(kg)
(約)4.8
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:(約)46×11.5×171、使用時:(約)46×97×157
高さ(cm)
天板まで:(約)106
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
(約)285×95×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ステップ(上から)(約):32×8・34.5×8・36×8・39×8、天板:(約)25×25
ステップ数(段)
5
注意
※本製品は屋内仕様です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500