クロダルマ
半袖シャツ 2665
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
アイボリー
アイボリー
ネイビー
ライトグリーン
ジェードグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03891642
品番
2665
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
3L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
色番
20
材質(ボタン)
金属
袖丈
半袖