2561 長袖開衿シャツ 2561 クロダルマ 03891904

長袖開衿シャツ 2561

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード03891904品番2561
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ネイビーサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)102混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン)肩幅(cm)43袖丈(cm)55着丈(cm)70色番11材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする